Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PS2502P -huoltosarja Kaikki estetyt B-portit | AC9AJU 3FDK7

PARKER PS2502P Service Kit Kaikki portit estetty B-sarja

Varastossa
Tuote: AC9AJU Malli: PS2502PRistiviite: 3FDK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRungon / kelan huoltosarja
Toiminto4-tie, 3-paikkainen kaikki portit estetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER PS2504P -huoltosarjan painekeskus B -sarja AC9AJW 3FDK9 PS2504P4-suuntainen, 3-asentoinen painekeskus€115.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PS2502P Service Kit Kaikki portit estetty B-sarja
€106.09 / yksikkö