Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PN353F Nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, teräs | AG6UCZ 48C244

PARKER PN353F nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, terästä

Varastossa
Tuote: AG6UCZ Malli: PN353FRistiviite: 48C244

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Virtausnopeus6 Gal / min
Pituus1.58 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine200 psi
Maks. Käyttölämpötila400 astetta F
Max. Paine200 psi
Min. Käyttölämpötila-20 astetta F
Käyttölämpötila alue-20 - 400 astetta F
Platingsinkki
TiivistemateriaaliSilikoni
Tiivistetyyppiliitäntä
TyyliValitsematon
Kierteen koko3 / 8-18 "
KiertyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiRungon materiaaliKehon kokoTyyliKierteen kokoKiertyyppiVirtausnopeusPituusHinta
PARKER PN251-25 Nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/8 -27 tuuman kierrekoko, messinki | AD6QRQ 48C219 PN251-25liitäntäMessinki1 / 4 "Valitsematon1 / 8-27 "Mies3 Gal / min2.5 "€21.98
PARKER BPV353 Nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, messinki | AD6QRR 48C259 BPV353Putkimainen venttiiliMessinki3 / 8 "kullanmuru3 / 8-18 "Mies6 Gal / min1.48 "€32.38
PARKER BPN251F Nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/8 -27 tuuman kierrekoko, messinki | AG6UBR 48C213 BPN251FliitäntäMessinki1 / 4 "Valitsematon1 / 8-27 "Nainen3 Gal / min0.97 "€8.53
PARKER BPN252F Nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, messinki | AG6UBT 48C214 BPN252FliitäntäMessinki1 / 4 "Valitsematon1 / 4-18 "Nainen3 Gal / min1.28 "€7.86
PARKER BPN253F Nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, messinki | AG6UBU 48C215 BPN253FliitäntäMessinki1 / 4 "Valitsematon3 / 8-18 "Nainen3 Gal / min1.41 "€22.85
PARKER BPN352F Nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, messinki | AG6UBV 48C216 BPN352FliitäntäMessinki3 / 8 "Valitsematon1 / 4-18 "Nainen6 Gal / min1.48 "€7.06
PARKER BPN353F Nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, messinki | AG6UBW 48C217 BPN353FliitäntäMessinki3 / 8 "Valitsematon3 / 8-18 "Nainen6 Gal / min1.58 "€17.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PN353F nippa, 3/8 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, terästä
€13.10 / yksikkö