Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PC216AV-BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste | AG6UDH 48C254

PARKER PC216AV-BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste

Varastossa
Tuote: AG6UDH Malli: PC216AV-BPRistiviite: 48C254

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiTyönnä Lok-letkutanko, 90
Virtausnopeus3 Gal / min
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine200 psi
Maks. Käyttölämpötila400 astetta F
Max. Paine200 psi
Min. Käyttölämpötila-15 astetta F
Käyttölämpötila alue-20 - 400 astetta F
PlatingSinkki hihassa
TiivistemateriaaliSilikoni-fluorihiili
TiivistetyyppiPutkimainen venttiili
SammutaPoppet sammuu
HihamateriaaliTeräs
Tyylikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiKehon kokoYhteyden tyyppiTyyliVirtausnopeusLetku sisäpuolella Dia.eräMin. KäyttölämpötilaHinta
PARKER PC204 pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste | AG6UAY 48C194 PC204liitäntä1 / 4 "Letkun tankoValitsematon3 Gal / min1 / 4 "Pikakytkin-20 astetta F€29.23
PARKER PC204-BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste | AG6UAZ 48C195 PC204-BPliitäntä1 / 4 "Työnnä Lok Letku BarbValitsematon3 Gal / min1 / 4 "Pikakytkin-20 astetta F€38.23
PARKER PC206 pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste | AG6UBA 48C196 PC206liitäntä1 / 4 "Letkun tankoValitsematon3 Gal / min3 / 8 "Pikakytkin-20 astetta F€25.07
PARKER PC214 pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste, 200 psi | AG6UBB 48C197 PC214liitäntä1 / 4 "Letkutanko, 90 astettaValitsematon3 Gal / min1 / 4 "Pikakytkin-20 astetta F€30.38
PARKER PC216 pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste | AG6UBC 48C198 PC216liitäntä1 / 4 "Letkutanko, 90 astettaValitsematon3 Gal / min3 / 8 "Pikakytkin-20 astetta F€32.01
PARKER PC216-BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste | AG6UBD 48C199 PC216-BPliitäntä1 / 4 "Työnnä Lok-letkutanko, 90Valitsematon3 Gal / min3 / 8 "Pikakytkin-20 astetta F€40.33
PARKER PC306 pikaliitin, 3/8 tuuman koko, muotin jäähdytysneste | AG6UBE 48C201 PC306liitäntä3 / 8 "Letkun tankoValitsematon6 Gal / min3 / 8 "Pikakytkin-20 astetta F€34.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PC216AV-BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, muotin jäähdytysneste
€43.10 / yksikkö