Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER P308-01A Kytkimen runko 1 / 4-18 3/8 tuuman runko messinki | AG6UDD 48C250

PARKER P308-01A Liittimen runko 1/4-18 3/8 tuuman runko messinki

Varastossa
Tuote: AG6UDD Malli: P308-01ARistiviite: 48C250

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€30.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Virtausnopeus3 gpm
Pituus1 41 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine200 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 400 astetta F
TiivistemateriaaliSilikoni
Tiivistetyyppiliitäntä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1 / 4 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLaakerimateriaaliRungon materiaaliKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliKierteen kokoKehon kokoHinta
PARKER BH1-61 hydrauliliitin uros 1/8 tuumaa | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 hydrauliliitin uros 1/4 tuumaa | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
PARKER BH3-61 Hydrauliliitin 3/8 tuuman uros | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 hydrauliliitin uros 1/2 tuumaa | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Hydrauliliitin 3/4 tuuman uros | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 hydrauliliitin uros 1 tuuma | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
PARKER H1-63 hydrauliliitin uros 1/8 tuumaa | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiRuostumaton teräsTeräs-40 - 250 astetta FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER P308-01A Liittimen runko 1/4-18 3/8 tuuman runko messinki
€30.10 / yksikkö