Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER P2FCA448 kela -sarja 30mm 3-napainen 24 Vdc Viking | AC9BAC 3FFA5

PARKER P2FCA448 Kelasarja 30mm 3 Pin 24 Vdc Viking

Varastossa
Tuote: AC9BAC Malli: P2FCA448Ristiviite: 3FFA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämisarja
ToimintoMagneettisarja 30MM 3-nastainen 24 VDC Mobile

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER P2FCB447 kela 22mm 3-napainen 12 Vdc Viking | AC9BAG 3FFA9 P2FCB44722MM 3-nastainen 12 VDC Mobile€61.82
PARKER P2FCB448 kela -sarja 22mm 3-napainen 24 Vdc Viking | AC9BAJ 3FFC2 P2FCB44822MM 3-nastainen 24 VDC Mobile€63.53
PARKER P2FCB453 kela -sarja 22mm 3-napainen 120 Vac Viking | AC9BAK 3FFC3 P2FCB45322MM 3-nastainen 120 VAC€56.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER P2FCA448 Kelasarja 30mm 3 Pin 24 Vdc Viking
€74.33 / yksikkö