Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER MV-6-1818-0 Palloventtiili, 2.24 tuuman pituus, teräs | AE7BRA 5WRL9

PARKER MV-6-1818-0 palloventtiili, pituus 2.24 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AE7BRA Malli: MV-6-1818-0Ristiviite: 5WRL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,686.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPTFE
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPTFE
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Flow Control2 Way
Virtausnopeus6.59 hv
Kahva materiaaliHDPE
Kahvan tyyppiTii
Pituus2.24 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Maks. Nesteen lämpötila.40 astetta C
Max. Paine120 psi WOG
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Min. Nesteen lämpötila.5 astetta C
Putken koko1 / 2 "
portti1/2 "FNPT
Paineluokitus120 PsiG
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPTFE
Varren tyyppi12 "x 51"
Temp. alue41 astetta 104 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen
Kostutetut materiaalitPTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusPutken kokoporttiHinta
PARKER MV-6-1414-0 Palloventtiili, 1.73 tuuman pituus, teräs | AE7BQZ 5WRL8 MV-6-1414-01.88 hv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT€1,581.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER MV-6-1818-0 palloventtiili, pituus 2.24 tuumaa, terästä
€1,686.18 / yksikkö