Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER M05432443 Manuaalinen venttiili 3/8 Npt 3-tie | AC9ATR 3FEF9

PARKER M05432443 Manuaalinen venttiili rivissä 3/8 Npt 3 Way

Varastossa
Tuote: AC9ATR Malli: M05432443Ristiviite: 3FEF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,054.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuVipu / pidätin
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Rungon materiaaliPronssi
KeskiasentoSuljettu
CFM3.4
Tilavuuskerroin3.4
YhteysNPT
Max. Paine225 psi
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus8.5 "
kokonaisleveys6.75 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-15 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8482200080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuRungon materiaaliPutken kokoTemp. alueCFMTilavuuskerroinMax. PaineHinta
PARKER 404211000 Manuaalinen venttiilirulla 1/8 Npt 3-tie | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Rulla / jousiAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€200.67
PARKER 404311000 Manuaalinen venttiililukko 1/8 Npt 3-tie | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "Yhdensuuntainen matkailija / kevätAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€223.16
PARKER 404811000 Manuaalinen venttiilikytkin 1/8 Npt 3-tie | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Vaihda / kevätAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€217.70
PARKER 404411000 Manuaalinen ilmansäätöventtiili, 3-tie 2-asentoinen, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Painike / kevätAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€206.54
PARKER 404711000 Manuaalinen venttiilivipu 1/8 Npt 3-tie | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Vipu / jousiAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€221.41
PARKER 404111000 Manuaalinen venttiilimäntä 1/8 Npt 3-tie | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Mäntä / jousiAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€179.55
PARKER 414111000 Manuaalinen venttiilimäntä 1/8 Npt 4-tie | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Mäntä / jousiAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€222.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER M05432443 Manuaalinen venttiili rivissä 3/8 Npt 3 Way
€1,054.70 / yksikkö