Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L66PLNGHSV-4-12 Naarasletkun ruokalappu 1/4 tuumaa matala-lyijy messinki | AE4HLN 5KNH3

PARKER L66PLNGHSV-4-12 naaras letkulappu 1/4 tuumaa matalalyijyinen messinki

Varastossa
Tuote: AE4HLN Malli: L66PLNGHSV-4-12Ristiviite: 5KNH3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku työntämään sovitinta
Yhteys3/4 "GHT x 1/4" työntöasento
Kytkimen kuvausNainen
MateriaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine150 psi
Käyttölämpötila alue35 astetta 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
PARKER L66PLNGHSV-6-12 Nainen letkuhousu 3/8 tuumaa matala-lyijy messinki | AE4HLP 5KNH4 L66PLNGHSV-6-123/4 "GHT x 3/8" työntöasento€24.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L66PLNGHSV-4-12 naaras letkulappu 1/4 tuumaa matalalyijyinen messinki
€17.96 / yksikkö