Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L249F-4-4 Kyynärpää 45 asteen matala lyijy messinkiläpivienti | AA8PMC 19H213

PARKER L249F-4-4 Kyynärpää 45 astetta matalalyijyinen messinkileima

Varastossa
Tuote: AA8PMC Malli: L249F-4-4Ristiviite: 19H213

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine1400 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER L249F-6-8 Kyynärpää 45 asteen matala lyijy messinkiläpivienti | AA8PMD 19H214 L249F-6-81000 psi1 / 2 "3 / 8 "€58.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L249F-4-4 Kyynärpää 45 astetta matalalyijyinen messinkileima
€60.56 / yksikkö