Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K502 Eristysnauha 2in. x 30 jalkaa 1/8 tuumaa | AD7FAE 4E309

PARKER K502 eristenauha 2 tuumaa. x 30 jalkaa 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7FAE Malli: K502Ristiviite: 4E309

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysnauha
Pituus30ft.
Suorituskyky Temp.160-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus1 / 8 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K502 eristenauha 2 tuumaa. x 30 jalkaa 1/8 tuumaa
€25.75 / yksikkö