Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Hitsausputket polypropeenia 1/4 tuuman ulkohalkaisija vihreä 50 jalkaa | AC3QUZ 2VKV4

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Polypropeeni hitsausletku 1/4 tuuman ulkohalkaisija vihreä 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QUZ Malli: HUFR-4-045-GN-0050Ristiviite: 2VKV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausputket
Murtumispaine525 PSI
VäriVihreä
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.0.160 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine175 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-40 - 180 F
TyyppiMicroWeld (TM)
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Hitsatut letkut polypropeenia 1/2 tuuman ulkohalkaisija vihreä 50 jalkaa | AC3QVQ 2VKX8 HUFR-8-090-GN-0050475 psi0.320 "160 psi1 / 2 "0.09 "€14.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Polypropeeni hitsausletku 1/4 tuuman ulkohalkaisija vihreä 50 jalkaa
€5.18 / yksikkö