PARKER GT410C öljynsuodatinjärjestelmä | AE8QYC 6F582

PARKER GT410C öljynsuodatinjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AE8QYC Malli: GT410CRistiviite: 6F582

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,341.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatusjärjestelmä
Ampeeria3.0
Paine-ero25 PSI
Suodattimen luokitus10 mikronia
Korkeus8.25 "
Pituus15 11 / 16 "
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Nesteen viskositeetti16000 XNUMX SUS
Maks. Käyttölämpötila120 F
Max. Paine50 psi
Moottori HP1/4
Pumpun tyyppiGeroter
VaroventtiiliSisäänrakennettu
Jännite115 VAC
Leveys7 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.78
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imusuodatin (10 mikronia)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GT410C öljynsuodatinjärjestelmä
€2,341.38 / yksikkö