PARKER G2PE25-Q suodatinpussi, 2 tuuman koko, 5 mikronia | AD8ZXG 4NVE9

PARKER G2PE25-Q suodatinpussi, 2 tuuman koko, 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AD8ZXG Malli: G2PE25-QRistiviite: 4NVE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)4.50
PerusmateriaaliHuopa
Kaulus tyyppiRengas
Halkaisija7"
Suodattimen koko2
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus31.5 "
Pituus31.5 "
MateriaaliPolyesterihuopa
Max. Virtaus160 GPM
Maks. Lämpötila275-astetta F
mikronia25
vähentäähiukkaspäästöjen
SormusmateriaaliPolyesteri
Sauman tyyliHitsatut
TyyppiHiukkasten poisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.331
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaAlue (neliö-Ft.)Suodattimen kokoSormusmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliMax. VirtausPkg. MääräHinta
PARKER G1PE1-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€166.79
PARKER G1PE5-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€160.44
PARKER G1PE10-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€166.78
PARKER G1PE25-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€158.68
PARKER G1PE50-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€158.68
PARKER G1PE200-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€165.83
PARKER G2PE5-Q suodatinpussi, 2 tuuman koko, 100 mikronia | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502Polyesteri31.5 "31.5 "Polyesterihuopa160 GPM10€226.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER G2PE25-Q suodatinpussi, 2 tuuman koko, 5 mikronia
€232.39 /pakkaus