Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER FTC-6 Union Tee Pfa ja Pvdf Flare 3/8 tuumaa | AC2JKE 2KNW2

PARKER FTC-6 Union Tee Pfa ja Pvdf Flare 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2JKE Malli: FTC-6Ristiviite: 2KNW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Rungon materiaaliPFA / PVDF
Yhteyden tyyppileimahtaa
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine125 psi
Temp. alue0 astetta 212 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARFLARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPituusPkg. MääräHinta
PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 tuumaa | AA3GLC 11K693 164PMT-4-40 - 200 astetta F--1 / 4 "---1.7 "1€18.09
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 tuumaa | AA3GLF 11K696 164PMT-8-40 - 200 astetta F--1 / 2 "---2.54 "1€48.92
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 tuumaa | AA3GLG 11K697 164PMT-10-40 - 200 astetta F--5 / 8 "---3.26 "1€83.07
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa ja Pvdf Flare 3/4 tuumaa | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 astetta 212 astetta F-PFA / PVDF3 / 4 "-leimahtaa--1€278.50
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa ja PVDF Flare 1/2 tuumaa | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 astetta 212 astetta F-PFA / PVDF1 / 2 "-leimahtaa--1€233.45
PARKER 12ET12-S Union Tee Hiiliteräs A-lok 3 / 4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1€185.10
PARKER 1ET1-316 Union Tee ruostumaton teräs A-lok 1/16 tuumaa | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 - 1200 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1€201.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER FTC-6 Union Tee Pfa ja Pvdf Flare 3/8 tuumaa
€188.34 / yksikkö