Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER EZ-251-4HB pikaliitin, 1/4 tuuman letkun väkäs, terästä | AC4WAF 30N321

PARKER EZ-251-4HB pikaliitin, 1/4 tuuman letkun väkäs, terästä

Varastossa
Tuote: AC4WAF Malli: EZ-251-4HBRistiviite: 30N321

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
Barb koko1 / 4 "
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiLetkun tanko
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäLetku Barb
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
VaihtotyyppiTeollinen
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
PlatingSinkki teräsrungossa
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoKehon kokoKierteen kokoKiertyyppiYhteyden tyyppiLetkun liitäntäLetku sisäpuolella Dia.Hinta
PARKER EZ-251-4FP pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "NainenNPTF(F) NPT-€71.64
PARKER EZ-251-4MP pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WAG 30N322 EZ-251-4MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "MiesNPTF(M) NPT-€81.18
PARKER EZ-251-4PL Twist On Wire -liitin, 1/4 tuuman koko, 300 Psi, teräs | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi1 / 4 "€117.09
PARKER EZ-251-6FP pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, terästä | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "NainenNPTF(F) NPT-€83.99
PARKER EZ-251-6MP pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WAL 30N326 EZ-251-6MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "MiesNPTF(M) NPT-€96.90
PARKER EZ-251-6PL pikaliitin, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi3 / 8 "€112.67
PARKER EZ-371-6FP pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, teräs | AC4WAN 30N328 EZ-371-6FP3 / 8 "-3 / 8 "3 / 8-18 "NainenNPTF(F) NPT-€72.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER EZ-251-4HB pikaliitin, 1/4 tuuman letkun väkäs, terästä
€111.77 / yksikkö