Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER EF1 tyhjennyssarja Auto 232 Max PSI 1/2 NPT | AJ2HYL 5KCU5

PARKER EF1 Drain Kit Auto 232 Max PSI 1/2 NPT

Varastossa
Tuote: AJ2HYL Malli: EF1Ristiviite: 5KCU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
Korkeus4
Max. Paine232

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER EF1 Drain Kit Auto 232 Max PSI 1/2 NPT
€152.29 / yksikkö