Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER BVHP12SSS1NA Hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, #12 SAE-portin koko, lukittava | CT7GFC 6PAD8

PARKER BVHP12SSS1NA Hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, #12 SAE-portin koko, lukittava

Varastossa
Tuote: CT7GFC Malli: BVHP12SSS1NARistiviite: 6PAD8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€371.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER BVHP12SSS1N hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, #12 SAE-portin koko, 2-suuntainen/2-asentoinen | CT7GFB 6PAC2 BVHP12SSS1N€292.33
PARKER BVHP16SSS1N hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, #16 SAE-portin koko, 2-suuntainen/2-asentoinen | CT7GFD 6PAC3 BVHP16SSS1N€349.34
PARKER BVHP04SSS1N hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, #4 SAE-portin koko, 2-suuntainen/2-asentoinen | CT7GFE 6PAA9 BVHP04SSS1N€142.81
PARKER BVHP06SSS1N hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, #6 SAE-portin koko, 2-suuntainen/2-asentoinen | CT7GFF 6PAC0 BVHP06SSS1N€161.98
PARKER BVHP08SSS1N hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, #8 SAE-portin koko, 2-suuntainen/2-asentoinen | CT7GFG 6PAC1 BVHP08SSS1N€188.50
PARKER BVHP04NSS1NA Hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, 1/4 tuuman NPT-portin koko, lukittava, teräs | CT7GFH 6PAC7 BVHP04NSS1NA€229.08
PARKER BVAH24NSS1N hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, 1-1/2 tuuman NPT-portin koko | CT7GFJ 6PAA7 BVAH24NSS1N€847.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BVHP12SSS1NA Hydraulinen palloventtiili, 6000 PSI Max. Paine, #12 SAE-portin koko, lukittava
€371.60 / yksikkö