Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B38J Quick Coupling, 1 Inch Thread Size, Brass | AC4VVW 30N219

PARKER B38J pikaliitin, 1 tuuman kierrekoko, messinki

Varastossa
Tuote: AC4VVW Malli: B38JRistiviite: 30N219

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
Lukon tyyppipidäkkeet
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus110 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko1"
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko1-11 1 / 2 "
KiertyyppiMies
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoBarb kokoKehon kokoKiertyyppiYhteyden tyyppiLetkun liitäntäLetku sisäpuolella Dia.Max. VirtausHinta
PARKER B30-3B pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-Letkun tankoLetku Barb1 / 4 "25 cfm€41.42
PARKER B30-3BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 Psi, messinki | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi1 / 4 "25 cfm€47.81
PARKER B30-5BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 Psi, messinki | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi3 / 8 "25 cfm€44.60
PARKER B32 pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "MiesNPTF(M) NPT-25 cfm€38.61
PARKER B32E pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "MiesNPTF(M) NPT-25 cfm€41.27
PARKER B33A pikaliitin, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "NainenNPTF(F) NPT-25 cfm€42.84
PARKER B33E pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "NainenNPTF(F) NPT-25 cfm€37.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B38J pikaliitin, 1 tuuman kierrekoko, messinki
€193.92 / yksikkö