PARKER AOPX045INFX Paineilmasuodatin, 1 mikroni, 2 1/2 tuuman Npt, 699 Cfm, 232 PSI | CT7DPA 788FG8

PARKER AOPX045INFX paineilmasuodatin, 1 mikroni, 2 1/2 tuuman Npt, 699 Cfm, 232 PSI

Varastossa
Tuote: CT7DPA Malli: AOPX045INFXRistiviite: 788FG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,410.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER AAPX035GNFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 1/2 tuuman Npt, 339 Cfm, 232 PSI | CT7DNE 788FH7 AAPX035GNFX€1,340.04
PARKER AAPX025ENFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 tuuman Npt, 127 Cfm, 232 PSI | CT7DNF 788FH5 AAPX025ENFX€881.24
PARKER AAPX030GNFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 tuuman Npt, 233 Cfm, 232 PSI | CT7DNG 788FH6 AAPX030GNFX€1,198.67
PARKER AAPX010CNFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1/2 tuuman Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNH 788FH2 AAPX010CNFX€416.26
PARKER AAPX015CNFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1/2 tuuman Npt, 42 Cfm, 232 PSI | CT7DNJ 788FH3 AAPX015CNFX€573.48
PARKER AAPX010ANFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1/4 tuuman Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNK 788FH0 AAPX010ANFX€420.34
PARKER AAPX045INFX paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 2 1/2 tuuman Npt, 699 Cfm, 232 PSI | CT7DNL 788FH9 AAPX045INFX€2,410.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER AOPX045INFX paineilmasuodatin, 1 mikroni, 2 1/2 tuuman Npt, 699 Cfm, 232 PSI
€2,410.20 / yksikkö