PARKER 8-8 ME-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 1/2 tuuman tuotenro

  • Malli: 8-8 ME-S

  • Tuotenumero: AA9HRY

  • Merkki: Parker

  • Ristiviite: 1DGG9

Varastossa
€ 27.68 (ei alv)

Hanki se tiistai, lokakuu 5

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Max. Paine

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.68/ yksikkö
Qty:
€ 27.68

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F
Rungon materiaaliHiiliteräs
Max. Paine6200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

PARKER 8-8 ME-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 1/2 tuuman tuotenro

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa