Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 FE-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt | AA9HTG 1DGH8

PARKER 6-6 FE-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HTG Malli: 6-6 FE-SRistiviite: 1DGH8

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine5300 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 ME-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 1/4 tuuman tuotelinja AA9HRW 1DGG7 4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.73
PARKER 6-6 ME-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 3/8 tuuman tuotelinja AA9HRX 1DGG8 6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€34.75
PARKER 8-8 ME-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 1/2 tuuman tuotelinja AA9HRY 1DGG9 8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "€27.55
PARKER 4-4 FE-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 1/4 tuuman Fnpt | AA9HTF 1DGH7 4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€44.34
PARKER 8-8 FE-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 1/2 tuuman Fnpt | AA9HTH 1DGH9 8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€74.66

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 FE-S 90 asteen kyynärpää hiiliteräs 3/8 tuuman Fnpt
€61.85 / yksikkö