Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8 HBZ-B Puristusliitin, Yksiholkkipuristus, 1/2 tuuman koko, messinki | AB2ZWQ 1PZY8

PARKER 8-8 HBZ-B-puristusliitin, yksipuolinen puristus, 1/2 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: AB2ZWQ Malli: 8-8 HBZ-BRistiviite: 1PZY8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko3 / 4 "
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x CPI (TM)
Kuusiokoko13 / 16 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine2200 psi
Putken koko3 / 4 "
MuotoLiitto
TyyliPutki putkiliittoon
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoMuotoTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Hinta
PARKER 4-2 FBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 8 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€26.29
PARKER 4-4 FBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€26.70
PARKER 4-6 FBZ-SS urosliitin, 3/8 tuuman koko, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetalli316 Ruostumaton teräs3 / 8 "---425 - 1200 astetta F-€32.31
PARKER 4-8 FBZ-SS urosliitin, 1/2 tuuman koko, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 2 "---425 - 1200 astetta F-€47.96
PARKER 6-4 FBZ-SS urosliitin, 1/4 tuuman koko | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "---425 - 1200 astetta F-€35.90
PARKER 6-6 FBZ-SS urosliitin, 3/8 tuuman koko | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetalli316 Ruostumaton teräs3 / 8 "---425 - 1200 astetta F-€42.18
PARKER 6-8 FBZ-SS urosliitin, 1/2 tuuman koko | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 2 "---425 - 1200 astetta F-€50.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8 HBZ-B-puristusliitin, yksipuolinen puristus, 1/2 tuuman koko, messinki
€38.72 / yksikkö