Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-4 RB-SS supistusholkkiputki, 3/8 x 1/4 tuumaa, 5300 PSI, 3/4 tuuman kuusio | AA9HQX 1DGE3

PARKER 6-4 RB-SS supistusholkkiputki, 3/8 x 1/4 tuumaa, 5300 PSI, 3/4 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AA9HQX Malli: 6-4 RB-SSRistiviite: 1DGE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine5300 psi
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Instrumentointiputkiliitin sopii erinomaisesti käytettäväksi voitelu-, kemikaali- ja ilmajärjestelmissä naarasnapojen koon pienentämiseksi uroskierteisten napojen ja pienempien putkien säätämiseksi
    • Mahdollistaa NPT-putkien suoran liittämisen putken puristusliittimillä lisäliitoksen poistamiseksi
    • Rungon muodot koneistettu tiiviistä rakeisesta takeesta ja ASTM-tankomateriaalista
    • Sisältää rullatut ulkokierteet, jotka kestävät jopa 5300 psi:n painetta
    • Toimitetaan suljetussa laatikossa ja noudattaa standardeja ANSI B31.1, ANSI B31.3 ja ANSI B1.20.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-4 RB-SS alennusholkki 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€55.26
PARKER 12-6 RB-SS alennusholkki 316 ruostumaton teräs 3/4 x 3/8 tuumaa | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€67.02
PARKER 12-8 RB-SS alennusholkki 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€58.28
PARKER 4-2 RB-SS Supistusholkkiputki 1/4 x 1/8 tuumaa | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€19.94
PARKER 6-2 RB-SS holkkiputki 3/8 x 1/8 tuumaa | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€24.90
PARKER 8-2 RB-SS Supistusholkkiputki 1/2 x 1/8 tuumaa | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.38
PARKER 8-4 RB-SS Pipe Fitting, 316 ruostumaton teräs, ANSI-sertifioitu | AA9HQZ 1DGE5 8-4 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"€37.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-4 RB-SS supistusholkkiputki, 3/8 x 1/4 tuumaa, 5300 PSI, 3/4 tuuman kuusio
€22.79 / yksikkö