Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-4 GBZ-B -liitin messinki Cpi x F 1 / 2in x 1 / 4in | AD7AEL 4CXF5 / 8-4 GBZ-B-GR

PARKER 8-4 GBZ-B-liitin messinki Cpi x F 1/2in x 1/4in

Varastossa
Tuote: AD7AEL Malli: 8-4 GBZ-BRistiviite: 4CXF5 / 8-4 GBZ-B-GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x FNPT
Kuusiokoko13 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4FSC4N-B -liitin messinki A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1 / 4 "Messinki7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€19.69
PARKER 6FSC4N-B -liitin messinki A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "Messinki9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€23.87
PARKER 8FSC8N-B Liitin Messinki A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "Messinki1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 - 400 astetta F€42.29
PARKER 10FSC8N-B Liitin messinki A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "Messinki7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 - 400 astetta F€46.59
PARKER 4-4 GBZ-B -liitin messinki Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Messinki7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 - 400 astetta F€18.76
PARKER 6-4 GBZ-B -liitin messinki Cpi x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "Messinki9 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 - 400 astetta F€25.70
PARKER 8-8 GBZ-B -liitin messinki Cpi x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Messinki3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 - 400 astetta F€38.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-4 GBZ-B-liitin messinki Cpi x F 1/2in x 1/4in
€8.39 / yksikkö