Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6698 02 02 asennustyökalu, 1 tuuman putken halkaisija | AD8EPY 4JML3

PARKER 6698 02 02 Asennustyökalu, 1 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AD8EPY Malli: 6698 02 02Ristiviite: 4JML3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustyökalu
VäriHopea
MateriaaliTeräs
Putki Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkille OD (25mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPutki Dia.Hinta
PARKER 6698 02 01 Asennustyökalu, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8EPX 4JML2 6698 02 01HopeaTeräs1-1/2 to 2-1/2"€354.56
PARKER 6698 03 01 Asennustyökalu, 1/2 tuuman putken halkaisija | AD8EPZ 4JML4 6698 03 01punainenTeräs-€420.74
PARKER 6698 04 01 Asennustyökalu, 1/2 tuuman putken halkaisija | AD8EQA 4JML5 6698 04 01punainenMuovi-€182.31
PARKER 6698 04 02 Asennustyökalu | AD8EQB 4JML6 6698 04 02sininenTeräs-€49.00
PARKER 6698 04 03 asennustyökalu, 1/2 tuuman putken halkaisija | AD8EQC 4JML7 6698 04 03sininenMuovi-€27.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6698 02 02 Asennustyökalu, 1 tuuman putken halkaisija
€309.53 / yksikkö