Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6601-4-4 Hydraulinen pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, vaihto, teräs | AC4XMU 31A825

PARKER 6601-4-4 Hydraulinen pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, vaihto, teräs

Varastossa
Tuote: AC4XMU Malli: 6601-4-4Ristiviite: 31A825

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€61.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 "hydraulinen pikaliitin
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus3 Gal / min
Pituus1 55 / 64 "
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine5000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine5000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6601-4-4
Putken koko NPT1 / 4 "
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4-18 "
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6600 -sarjan hydraulinen pikaliitin, joka soveltuu hydraulinesteiden ja nestevirtausten tuotantoon, teollisuuskoneisiin ja kuljetussovelluksiin
    • Metalli-ahven- ja venttiiliventtiilit venttiilien kohdistuksen ja virtauksen tarkistuksen estämiseksi
    • Karkaistu nännirunko ja kytkimen holkki iskunkestävyyttä ja täydellistä suojaa tahattomilta vaurioilta
    • Teräsrakenne sinkitty ja kirkas kolmiarvoinen kromaattipinta kestää kulutuskestävyyttä ja ankaria teollisuuskemikaaleja
    • Valmistettu ISO 7241-1 -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. KäyttöpaineMax. PaineParker-vaihtoHinta
PARKER 6601-12-10 Hydraulinen pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, vaihto, teräs | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€106.39
PARKER 6601-16-16 Hydraulinen pikaliitin, 1 tuuman NPTF, vaihto, teräs | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€178.50
PARKER 6601-2-4 Hydraulinen pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, vaihto, teräs | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "- 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€79.09
PARKER 6601-6-6 Hydraulinen pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, vaihto, teräs | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€75.90
PARKER 6601-8-10 Hydraulinen pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, vaihto, teräs | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€82.67
PARKER 6608-10-10 Hydraulinen pikaliitin, 1/2 tuuman ORB, vaihto, teräs | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€86.03
PARKER 6608-12-10 Hydraulinen pikaliitin, 1/2 tuuman ORB, vaihto, teräs | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€202.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6601-4-4 Hydraulinen pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, vaihto, teräs
€61.79 / yksikkö