Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6351 56 00WP2 Fraktionaalinen muovinen Push-to-Connect-liitin, polymeeri, Push-to-Connect, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | CT7JDK 791D54

PARKER 6351 56 00WP2 jakeellinen muovinen push-to-Connect-liitin, polymeeri, push-to-Connect, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CT7JDK Malli: 6351 56 00WP2Ristiviite: 791D54
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
€3.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 67PLP-5/32-6 Fraktiometallinen Push-to-Connect-liitin, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CN8LXY 791AY0 67PLP-5 / 32-6€13.64
PARKER 67PLP-5-8 Fraktiometallinen Push-to-Connect-liitin, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CN8LXZ 791AY1 67PLP-5-8€14.88
PARKER 68PLP-10M-4G Metric Metal Push-to-Connect-liitin, messinki, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm putken ulkohalkaisija | CN8LYA 791C88 68PLP-10M-4G€15.71
PARKER 68PLP-10M-6G Metric Metal Push-to-Connect-liitin, messinki, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm putken ulkohalkaisija | CN8LYB 791C89 68PLP-10M-6G€16.89
PARKER 66PLP-10M-6G Metric Metal Push-to-Connect-liitin, messinki, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm putken ulkohalkaisija | CN8LYC 791C79 66PLP-10M-6G€32.20
PARKER 66PLPBH-10M-6G Metric Metal Push-to-Connect-liitin, messinki, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm putken ulkohalkaisija | CN8LYD 791C85 66PLPBH-10M-6G€25.59
PARKER 66PLP-10M-4G Metric Metal Push-to-Connect-liitin, messinki, Push-to-Connect x BSPP, 10 mm putken ulkohalkaisija | CN8LYE 791C78 66PLP-10M-4G€29.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6351 56 00WP2 jakeellinen muovinen push-to-Connect-liitin, polymeeri, push-to-Connect, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija
€3.66 / yksikkö