Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 62 PMTBH-6 Laipioyhdistelmä 3/8 tuumaa | AA3GLN 11K704

PARKER 62PMTBH-6 Bulkhead Union 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GLN Malli: 62 PMTBH-6Ristiviite: 11K704

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
YhteysPutki x Putki
TiivistemateriaaliBuna N.
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1.93 "
MateriaaliMessinki
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiTyönnä yhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 62 PMTBH-8 Laipion liitos 1/2 tuumaa | AA3GLP 11K705 62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 - 200 astetta F1 / 2 "1€44.57
PARKER 62 PMTBH-10 Laipioyhdistelmä 5/8 tuumaa | AA3GLQ 11K706 62 PMTBH-101.375 "2.92 "-40 - 200 astetta F5 / 8 "1€68.58
PARKER 62PTCBH-4 Bulkhead Union, 1/4 tuuman putken koko, messinki | CH6KNW 499L49 62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 - 200 astetta F1 / 4 "1€16.72
PARKER 62NFBH-10 Bulkhead Union | CT7CVY 48LY32 62NFBH-10----1€37.71
PARKER 62NFBH-4 Bulkhead Union | CT7CVZ 48LY29 62NFBH-4----1€20.45
PARKER 62NFBH-6 Bulkhead Union | CT7CWA 48LY30 62NFBH-6----1€29.24
PARKER 66PTCBH-6-6 Bulkhead Union, messinki, Push-to-Connect x FNPTF | CT7CWB 48LY58 66PTCBH-6-6----1€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 62PMTBH-6 Bulkhead Union 3/8 tuumaa
€25.86 / yksikkö