Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect Messinki Cpi x Flare (an) 3 / 8in | AD7AFL 4CXL2 / 6-6 X6HBZ6-B-GR

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect messinki Cpi x Flare (an) 3/8in

Varastossa
Tuote: AD7AFL Malli: 6-6 X6HBZ6-BRistiviite: 4CXL2 / 6-6 X6HBZ6-B-GR

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippaliitin, 37 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-20
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x 37 asteen heijastus (AN)
Kuusiokoko11 / 16 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 4-4 X6HBZ6-B Flare Connect 37 Messinki Cpi x Flare 1 / 4in | AD7AFK 4CXL1 / 4-4 X6HBZ6-B-GR 4-4 X6HBZ6-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.15
PARKER 8-8 X6HBZ6-B Flare Connect 37 Messinki Cpi x Flare 1/2 tuumaa | AD7AFM 4CXL3 / 8-8 X6HBZ6-B-GR 8-8 X6HBZ6-B3 / 4-207 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€92.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect messinki Cpi x Flare (an) 3/8in
€3.56 / yksikkö