Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 520A11000 Manuaaliventtiili Rulla-metalli 1/4 Npt 4-tie | AC9ATC 3FEE4

PARKER 520A11000 manuaalinen venttiilirulla-metalli 1/4 Npt 4 Way

Varastossa
Tuote: AC9ATC Malli: 520A11000Ristiviite: 3FEE4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuRulla / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Rungon materiaaliAlumiini
Tilavuuskerroin0.8
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys1"
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue32 astetta 175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3083
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8482200080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuRungon materiaaliPutken kokoTemp. alueCFMTilavuuskerroinMax. PaineHinta
PARKER 422CT021K Manuaaliventtiilin jalkapoljin 3/8 Npt 4-tie | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "Jalkapoljin / jousiAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-2.9150 psi€723.49
PARKER 422CS021K Manuaalinen venttiilivipu 3/8 Npt 4-tie | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Vipu / jousiAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-2.9150 psi€560.94
PARKER 422CS021W Manuaalinen venttiilivipu 3/8 Npt 4-tie | AC9AHP 3FDG2 422CS021W1.25 "Vipu / pidätinAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-2.9150 psi€609.56
PARKER 422CR021K Manuaalinen venttiilivipu 3/8 Npt 4-tie | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Vipu / jousiAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-2.9150 psi€599.77
PARKER 422CR021W Manuaalinen venttiilivipu 3/8 Npt 4-tie | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Vipu / pidätinAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-2.9150 psi€617.23
PARKER 410811000 Manuaalinen venttiilikytkin 1/8 Npt 4-tie | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Vaihda / kevätAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€284.25
PARKER 410411000 Manuaalinen venttiilipainikkeen paluu 1/8 Npt 4-tie | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "Painike / kevätAlumiini1 / 8 "32 astetta 175 astetta F-0.2150 psi€264.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 520A11000 manuaalinen venttiilirulla-metalli 1/4 Npt 4 Way
€387.10 / yksikkö