Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 48F-8-6 urosliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YJQ 2P183

PARKER 48F-8-6 urosliitin, ulkohalkaisija 1/2 tuumaa, messinkiä

Varastossa
Tuote: AC2YJQ Malli: 48F-8-6Ristiviite: 2P183

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko3 / 4-16
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine750 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoFlare-tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER L48F-8-4 Urosliitin, matala lyijy messinki, 1/2 tuumaa | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "Matala lyijy messinkiLeveys x MNPT-45 Tutkinnot3 / 4 "750 psi1 / 4 "1€29.75
PARKER L48F-8-6 Urosliitin, matala lyijy messinkistä | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "Matala lyijy messinkileimahtaa-45 Tutkinnot3 / 4 "750 psi3 / 8 "1€24.23
PARKER L48F-8-8 urosliitin matalan lyijyn messinkiläpivienti | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Matala lyijy messinkileimahtaa-45 Tutkinnot7 / 8 "750 psi1 / 2 "1€19.24
PARKER 48F-10-12 urosliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "MessinkiLeveys x MNPT7 / 8-1445 Tutkinnot7 / 8 "450 - 2800 psi3 / 4 "10€157.07
PARKER 48F-10-4 urosliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "MessinkiLeveys x MNPT7 / 8-1445 Tutkinnot7 / 8 "450 - 2800 psi1 / 4 "10€168.64
PARKER 48F-10-6 urosliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "MessinkiLeveys x MNPT7 / 8-1445 Tutkinnot7 / 8 "450 - 2800 psi3 / 8 "10€107.18
PARKER 48F-12-12 urosliitin, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "MessinkiLeveys x MNPT1-1/16-1445 Tutkinnot1-1 / 16 "450 - 2800 psi3 / 4 "10€181.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 48F-8-6 urosliitin, ulkohalkaisija 1/2 tuumaa, messinkiä
€64.00 /pakkaus