Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4 S6LO-S Kääntömutterin haaroitetankki Sinkkiteräs Orfs 1 / 4in | AA9HBB 1DCC4

PARKER 4 S6LO-S Kääntömutteri Haara Tee sinkkiteräs Orfs 1/4in

Varastossa
Tuote: AA9HBB Malli: 4 S6LO-SRistiviite: 1DCC4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä mutterihaara
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiORFS x ORFS x Kääntyvä naaras ORFS
Max. Paine9200 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PARKER 6 S6LO-S Kääntömutterin haaroitetankki Sinkkiteräs Orfs 3 / 8in | AA9HBC 1DCC5 6 S6LO-S3 / 8 "€40.37
PARKER 8 S6LO-S Kääntömutterin haaroitetankki Sinkkiteräsputket 1 / 2in | AA9HBD 1DCC6 8 S6LO-S1 / 2 "€48.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4 S6LO-S Kääntömutteri Haara Tee sinkkiteräs Orfs 1/4in
€41.04 / yksikkö