Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 WBZ-SS Bulkhead Union, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, SS | AB2ZRU 1PZK6

PARKER 4-4 WBZ-SS Bulkhead Union, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, SS

Varastossa
Tuote: AB2ZRU Malli: 4-4 WBZ-SSRistiviite: 1PZK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x CPI (TM)
Kuusiokoko17 / 32 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoShapeTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Hinta
PARKER 4-2 FBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 8 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€23.73
PARKER 4-4 FBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€24.10
PARKER 4-6 FBZ-SS urosliitin, 3/8 tuuman koko, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetalli316 Ruostumaton teräs3 / 8 "---425 - 1200 astetta F-€30.19
PARKER 4-8 FBZ-SS urosliitin, 1/2 tuuman koko, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 2 "---425 - 1200 astetta F-€43.29
PARKER 6-4 FBZ-SS urosliitin, 1/4 tuuman koko | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "---425 - 1200 astetta F-€32.39
PARKER 6-6 FBZ-SS urosliitin, 3/8 tuuman koko | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetalli316 Ruostumaton teräs3 / 8 "---425 - 1200 astetta F-€38.08
PARKER 6-8 FBZ-SS urosliitin, 1/2 tuuman koko | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 2 "---425 - 1200 astetta F-€45.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 WBZ-SS Bulkhead Union, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, SS
€54.55 / yksikkö