Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 B2HT2-SS Piikkiletkuliitin ruostumattomasta teräksestä valmistettu tanko x Cpi 1/4 tuumaa | AF7GRG 20YY93

PARKER 4-4 B2HT2-SS piikkiletkuliitin ruostumattomasta teräksestä valmistettu väkäs x Cpi 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GRG Malli: 4-4 B2HT2-SSRistiviite: 20YY93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiikkiletku
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiLetkutanko x CPI (TM)
Kuusiokoko1 / 2 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7307290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 B2HT2-SS piikkiletkuliitin ruostumattomasta teräksestä valmistettu väkäs x Cpi 1/4 tuumaa
€50.35 / yksikkö