Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-2 RA-B-pienennysadapteri, messinki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AA9HMW ​​1DFY5

PARKER 4-2 RA-B pienentävä sovitin messinki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HMW Malli: 4-2 RA-BRistiviite: 1DFY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus1.2 "
Max. Paine4300 psi
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER VS222P-4-2 Reduktorin sovitin messinki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AA6HGK 13Y819 VS222P-4-23 / 4 "7 / 32 "1000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€5.01
PARKER VS222P-4-4 Reduktorin sovitin messinki 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6HGL 13Y820 VS222P-4-43 / 4 "1.25 "1000 psi1 / 4 "€4.20
PARKER VS222P-6-4 Reduktorin sovitin messinki 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6HGM 13Y821 VS222P-6-47 / 8 "5 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€7.86
PARKER VS222P-8-4 Reduktorin sovitin messinki 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6HGP 13Y823 VS222P-8-41"1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€12.40
PARKER VS222P-8-6 Reduktorin sovitin messinki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA6HGQ 13Y824 VS222P-8-61-1 / 16 "1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 3 / 8"€13.18
PARKER VS222P-8-8 Reduktorin sovitin messinki 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6HGR 13Y825 VS222P-8-81-1 / 16 "1 21 / 32 "1000 psi1 / 2 "€15.21
PARKER VS222P-12-6 Reduktorin sovitin messinki 3/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA6HGT 13Y826 VS222P-12-61.375 "1.5 "1000 psi3 / 4 "x 3 / 8"€23.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-2 RA-B pienentävä sovitin messinki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa
€23.38 / yksikkö