Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 370PTC-4-2 naaras kyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXB 16W574

PARKER 370PTC-4-2 naaras kyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti

Varastossa
Tuote: AA7ZXB Malli: 370PTC-4-2Ristiviite: 16W574

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
Kuusiokoko5 / 8 "
Pituus0.69 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko1 / 8 "
Putken koko1 / 4 "
TyyppiDOT-sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 370PTC-4-2 naaras kyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti
€140.87 /pakkaus