Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 369PTC-12-12 uros kyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZXA 16W573

PARKER 369PTC-12-12 uros kyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti

Varastossa
Tuote: AA7ZXA Malli: 369PTC-12-12Ristiviite: 16W573

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
Kuusiokoko1.187 "
Pituus1.52 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
TyyppiDOT-sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusKierteen kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 369PTC-4-4 uros kyynärpää, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZWN 16W562 369PTC-4-49 / 16 "0.69 "1 / 4 "1 / 4 "10€110.66
PARKER 369PTC-6-4 uros kyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZWQ 16W564 369PTC-6-43 / 4 "0.99 "1 / 4 "3 / 8 "10€199.11
PARKER 369PTC-6-8 uros kyynärpää, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZWT 16W566 369PTC-6-87 / 8 "0.99 "1 / 2 "3 / 8 "10€254.47
PARKER 369PTC-8-4 uros kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZWU 16W567 369PTC-8-415 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 2 "10€279.93
PARKER 369PTC-8-8 uros kyynärpää, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZWW 16W569 369PTC-8-815 / 16 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "10€293.46
PARKER 369PTC-10-6 uros kyynärpää, 90 astetta, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZWX 16W570 369PTC-10-61-1 / 16 "1.33 "3 / 8 "5 / 8 "5€175.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 369PTC-12-12 uros kyynärpää, 90 astetta, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti
€239.53 /pakkaus