Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 269C-5-2 90 asteen kyynärpää, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TVH 1VDH8

PARKER 269C-5-2 90 asteen kyynärpää, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3TVH Malli: 269C-5-2Ristiviite: 1VDH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliPuristettu messinki
Pakkauskierteen koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine75 - 400 psi
Min. Käyttölämpötila-54 ° C
MutterimateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Shape90 asteen kyynärpää
HihamateriaaliMessinki, asetaali
TyyliPutki putkeen
Temp. alue-65 - 250 astetta F
KiertyyppiNPTF
Putken ulkohalkaisija.5 / 16 "
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttölämpötilaPerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoShapeTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Pkg. MääräHinta
PARKER 60C-12 holkki, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 ° CMetalliMessinki-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F3 / 4 "10€22.46
PARKER 60C-2 Sleeve, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 ° CMetalliMessinki-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F1 / 8 "10€6.42
PARKER 60C-3 Sleeve, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 ° CMetalliMessinki-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F3 / 16 "10€5.92
PARKER 60C-5 Sleeve, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 ° CMetalliMessinki-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F5 / 16 "10€7.65
PARKER 60PT-10 Holkki, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 ° CMuoviasetaali-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F5 / 8 "10€9.82
PARKER 60PT-4 Holkki, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 ° CMuoviasetaali-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F1 / 4 "10€6.31
PARKER 60PT-5 Sleeve, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 ° CMuoviasetaali-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F5 / 16 "10€9.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 269C-5-2 90 asteen kyynärpää, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€116.43 /pakkaus