Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 259F-4-4 pursotettu kyynärpää, 45 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AA8GJX 18E816

PARKER 259F-4-4 suulakepuristettu kyynärpää, 45 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AA8GJX Malli: 259F-4-4Ristiviite: 18E816

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko1 / 4-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine1400 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 259F-4-2 suulakepuristettu kyynärpää, 45 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GJW 18E815 259F-4-21 / 8-271400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€84.66
PARKER 259F-6-4 suulakepuristettu kyynärpää, 45 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GJY 18E817 259F-6-41 / 4-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€195.21
PARKER 259F-6-6 suulakepuristettu kyynärpää, 45 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AA8GJZ 18E818 259F-6-63 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "10€304.67
PARKER 259F-8-6 suulakepuristettu kyynärpää, 45 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AA8GKA 18E819 259F-8-63 / 8-18750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€283.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 259F-4-4 suulakepuristettu kyynärpää, 45 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€187.40 /pakkaus