Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 FHC-B naaraskuusiokytkin 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 4000 Psi | AF7GWD 20YZ84

PARKER 2-2 FHC-B naaras kuusioliitin 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 4000 psi

Varastossa
Tuote: AF7GWD Malli: 2-2 FHC-BRistiviite: 20YZ84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kuusiokytkentä
Rungon materiaaliMessinki
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiNPT-naaras x NPT-naaras
Kuusiokoko5 / 8 "
Pituus3 / 4 "
Max. Paine4000 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 FHC-B naaras kuusioliitin 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 4000 psi
€24.78 / yksikkö