Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 183375 1/2 Odf x Chatleff -liitin | AC9KLA 3HAD5

PARKER 183375 1/2 Odf x Chatleff -liitos

Varastossa
Tuote: AC9KLA Malli: 183375Ristiviite: 3HAD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitussovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 183372 5/8 Odf x Aeroquip -liitin | AC9KKX 3HAD2 183372€32.05
PARKER 183373 1/2 Odf x Aeroquip -liitin | AC9KKY 3HAD3 183373€35.98
PARKER 183374 5/8 Odf x Chateiff-sovitus | AC9KKZ 3HAD4 183374€38.19
PARKER 183376 1/2 Odf x 3/8 urosliitin | AC9KLB 3HAD6 183376€27.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 183375 1/2 Odf x Chatleff -liitos
€35.07 / yksikkö