Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 16-7B pikaliitin, 1/2 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4WBU 30N356

PARKER 16-7B pikaliitin, 1/2 tuuman koko, 300 psi, terästä

Varastossa
Tuote: AC4WBU Malli: 16-7BRistiviite: 30N356

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Barb koko3 / 4 "
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiLetkun tanko
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäLetku Barb
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
VaihtotyyppiAutoteollisuus, Tru-Flate
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus110 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliBarb kokoRungon materiaaliMax. VirtausPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoHinta
PARKER 24 pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VXB 30N247 24Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies3 / 8 "€41.50
PARKER 24-5B pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4VXC 30N248 24-5BTeräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€53.22
PARKER 24-5BP pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4VXD 30N249 24-5 BPTeräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€46.57
PARKER 24-6B pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, teräs | AC4VXE 30N250 24-6BTeräs1 / 2 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€61.41
PARKER 24C pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VXF 30N251 24CTeräs-Teräs50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Mies3 / 8 "€45.22
PARKER 24F pikaliitin, 1/2 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VXG 30N252 24FTeräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Mies3 / 8 "€40.23
PARKER 25 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, teräs | AC4VXH 30N253 25Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 16-7B pikaliitin, 1/2 tuuman koko, 300 psi, terästä
€59.36 / yksikkö