Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 151F-6-4 Male Run T-paita, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3UDF 1VEB7

PARKER 151F-6-4 Male Run T-paita, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AB3UDF Malli: 151F-6-4Ristiviite: 1VEB7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine450 - 2800 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 151F-4-2 Male Run T-paita, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3UDD 1VEB5 151F-4-2Leveys x MNPT7 / 16-20450 - 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€104.12
PARKER 151F-4-4 Male Run T-paita, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3UDE 1VEB6 151F-4-4Leveys x MNPT7 / 16-20450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€152.68
PARKER 151F-6-6 Male Run T-paita, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3UDG 1VEB8 151F-6-6Leveys x MNPT5 / 8-18450 - 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "10€244.41
PARKER 151F-8-6 Male Run T-paita, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3UDH 1VEB9 151F-8-6Leveys x MNPT3 / 4-16450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€273.54
PARKER 151F-8-8 Male Run T-paita, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BTK 5WRU7 151F-8-8leimahtaa3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "1€45.39
PARKER 151F-10-8 Male Run T-paita, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AE7BTL 5WRU8 151F-10-8leimahtaa7 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "1€52.66
PARKER 371PTC-8-4 Miesten juoksupaita, komposiitti, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7HLX 48MA29 371PTC-8-4-----1€43.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 151F-6-4 Male Run T-paita, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€259.34 /pakkaus