Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1449080000G Kiinnityspidike 1 G | AD9YXC 4VV85

PARKER 1449080000G Puristuskiinnitys 1 G

Varastossa
Tuote: AD9YXC Malli: 1449080000GRistiviite: 4VV85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin
Sisällä Dia.6.8 "
MateriaaliSinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
PARKER 1466230000G Kiinnittimen kiinnitys 1 Qt | AD9YXB 4VV84 1466230000G4.5 "€196.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1449080000G Puristuskiinnitys 1 G
€205.00 / yksikkö