Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12 BZ-B -putkimutterin messinkipuristus 3/4 tuumaa AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR

PARKER 12 BZ-B-putken mutteri messinkipuristus 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7AER Malli: 12 BZ-BRistiviite: 4CXG8 / 12 BZ-B-GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken mutteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko1.125 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 10 BZ-SS -putkimutteri 316 ruostumatonta terästä Cpi 5 / 8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 Ruostumaton teräs7 / 8-20CPI (TM)1"-425 - 1200 astetta F5 / 8 "1€27.26
PARKER 12 BZ-SS -putkimutteri 316 ruostumatonta terästä Cpi 3 / 4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 Ruostumaton teräs1-20CPI (TM)1.125 "-425 - 1200 astetta F3 / 4 "1€30.21
PARKER 16 BZ-B putkimutterin messinkipuristus 1in | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16 BZ-BMessinki1-5/16-20Puristus1.5 "-40 - 400 astetta F1"1€26.26
PARKER 10NU10-316 Putkimutteri 316 ruostumatonta terästä A-lok 5/8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 Ruostumaton teräs7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 - 1200 astetta F5 / 8 "1€29.18
PARKER 61CA-6 putkimutteri, messinki, puristus, 3/8 tuuman putken ulkohalkaisijalle, 9/16-24 kierrekoko, 100 PK | CT7KPY 6LH18 61CA-6------100€288.53
PARKER 61CA-5 putken mutteri, messinki, 5/16 tuuman putken ulkohalkaisijalle, 1/2-24 kierrekoko, 15/32 tuuman kokonaispituus | CT7KPZ 6LH17 61CA-5------50€148.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12 BZ-B-putken mutteri messinkipuristus 3/4 tuumaa
€10.61 / yksikkö