PARKER 11R20-4-45G merkkijono haavapatruuna 16 Gpm 50 mikronia - pakkaus 6 | AD8ZZQ 4NVP5

PARKER 11R20-4-45G lankahaavapatruuna 16 Gpm 50 mikronia - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8ZZQ Malli: 11R20-4-45GRistiviite: 4NVP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräString haavasuodatinpatruuna
SuodatinmassatPuuvilla
Virtausnopeus16 gpm
Korkeus20 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine35 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
mikronia50
Dia ulkopuolella.4.5 "
vähentääHiukkaset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.866
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaSuodatinmassatVirtausnopeusDia ulkopuolella.KorkeuseräPituusMax. PainePkg. MääräHinta
PARKER T8R20A haavasuodatinpatruuna, pituus 20 tuumaa, luokitus 100 mikronia, polypropeeni | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolypropyleeni- ja polypropeenisydän5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "20 "String haavasuodatinpatruuna20 "-6€150.45
PARKER 8R30 haavasuodatinpatruuna, pituus 30 tuumaa, luokitus 100 mikronia, tinattu teräs | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronPuuvilla- ja tinateräsydin5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "30 "String haavasuodatinpatruuna30 "-6€200.12
PARKER 10R20 merkkijono haavapatruuna 12 Gpm 75 mikronia - 6 kpl pakkaus | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Puuvilla- ja tinateräsydin12 GPM2.5 "20 "String haavasuodatinpatruuna--6€138.48
PARKER 8R20 haavasuodatinpatruuna, pituus 20 tuumaa, luokitus 100 mikronia, tinattu teräs | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronPuuvilla- ja tinateräsydin5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "20 "String haavasuodatinpatruuna20 "-6€145.75
PARKER 8R10 haavasuodatinpatruuna, pituus 10 tuumaa, luokitus 100 mikronia, tinattu teräs | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronPuuvilla- ja tinateräsydin5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "10 "String haavasuodatinpatruuna10 "-6€94.00
PARKER 10R20A -nauha haavalla 12 Gpm 75 mikronia - pakkaus 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Puuvilla ja polypropyleeniydin12 GPM2.5 "20 "String haavasuodatinpatruuna--6€157.05
PARKER M23R10A haavasuodatinpatruuna, pituus 10 tuumaa, luokitus 5 mikronia, polypropeeni | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolypropyleeni- ja polypropeenisydän5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "10 "String haavasuodatinpatruuna10 "35 psi6€81.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 11R20-4-45G lankahaavapatruuna 16 Gpm 50 mikronia - 6 kpl pakkaus
€579.31 /pakkaus