PARKER 110A-129-AS-0-F Hydraulimoottori, 110A, SAE A 2-pultti, 12.9 cu in/kierros, 537 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HCG 30E866

PARKER 110A-129-AS-0-F Hydraulimoottori, 110A, SAE A 2-pultti, 12.9 cu in/kierros, 537 RPM Max. RPM, 2250 PSI

Varastossa
Tuote: CT7HCG Malli: 110A-129-AS-0-FRistiviite: 30E866

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,601.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulimoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 110A-106-AS-0-F Hydraulimoottori, 110A, SAE A 2-pultti, 10.6 cu in/kierros, 654 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HCF 30E865 110A-106-AS-0-F€3,585.55
PARKER 110A-164-AS-0-F Hydraulimoottori, 110A, SAE A 2-pultti, 16.4 cu in/kierros, 415 RPM Max. RPM, 2000 PSI | CT7HCH 30E867 110A-164-AS-0-F€3,721.73
PARKER 110A-036-AS-0-F Hydraulimoottori, 110A, SAE A 2-pultti, 3.6 cu in/kierros, 898 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCJ 30E861 110A-036-AS-0-F€3,246.64
PARKER 110A-054-AS-0-F Hydraulimoottori, 110A, SAE A 2-pultti, 5.4 cu in/kierros, 740 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCK 30E862 110A-054-AS-0-F€3,404.94
PARKER 110A-071-AS-0-F Hydraulimoottori, 110A, SAE A 2-pultti, 7.1 cu in/kierros, 716 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCL 30E863 110A-071-AS-0-F€3,485.80
PARKER TB0165AS100AAAA Hydraulimoottori, TB, SAE A 2-pultti, 10.0 cu in/kierros, 343 RPM Max. RPM, 1800 PSI | CT7HCM 30E875 TB0165AS100AAAA€1,113.76
PARKER TB0195AS100AAAA Hydraulimoottori, TB, SAE A 2-pultti, 11.9 cu in/kierros, 287 RPM Max. RPM, 1800 PSI | CT7HCN 30E876 TB0195AS100AAAA€1,194.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 110A-129-AS-0-F Hydraulimoottori, 110A, SAE A 2-pultti, 12.9 cu in/kierros, 537 RPM Max. RPM, 2250 PSI
€3,601.66 / yksikkö