Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10643-16-16 Hydrauliletkuliitin Suora, 1 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTK 21A766

PARKER 10643-16-16 Hydrauliletkun liitin suora, 1 tuuman sisähalkaisija, terästä

Varastossa
Tuote: AB6DTK Malli: 10643-16-16Ristiviite: 21A766

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko16
Suorittaa loppuunsinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Kuusiokoko1-1 / 2 "
Letku1"
Letku sisäpuolella Dia.1"
JIC-lanka (tuumaa)1-5/16-12
Pituus3.62 "
MateriaaliTeräs
SAE-soihdukoko (tuumaa)1
ShapeSuoraan
TyyliNainen JIC 37 astetta kääntyvä
Kierteen koko1-5 / 16x12 "
TyyppiPuristus, naispuolinen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)4.89
Laivan pituus (cm)9.19
Laivan leveys (cm)4.89
HS-koodi8412909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker 10643-16-16 hydrauliletkuliitin on suunniteltu käytettäväksi JIC-liitäntöjen kanssa teollisissa ja hydraulisissa sovelluksissa. Sitä käytetään öljypohjaisten nesteiden ja voiteluöljyjen kanssa.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu teräksestä lujuuden, kestävyyden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi korkeapainesovelluksissa.
  • Hydrauliletku on kiinnitetty Parker-puristuslaitteella pysyvää liitäntää varten.
  • Sen yksiosainen muotoilu eliminoi monimutkaisuuden ja vuotopolun ja mahdollistaa kääntyvän sovitusliikkeen asennuksen helpottamiseksi.
  • Käytettäessä Parkerin No-Skive-letkuja, tämä liitin voidaan koota irrottamatta ulkopuolista letkun kantta, mikä eliminoi ennenaikaisen letkun vaurioitumisen liian pitkän tai lyhyen letkun takia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SAE 100R2

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on JIC-liitin?

A. JIC (Joint Industry Council) -liitin on puristusliitin, joka on koneistettu 37 asteen levenevällä istuinpinnalla ja yhdensuuntaisilla kierteillä. Tämän seurauksena se tarjoaa paremman tiivistyskyvyn ja kestää korkeampia työpaineita.

K. Mikä on Parkcrimp-puristimien tarkoitus?

V. Nämä puristuslaitteet puristavat hydrauliletkun voimakkaasti tiiviin tiivistyksen ja erinomaisen pitovoiman aikaansaamiseksi. Tämä prosessi tekee liitännästä pysyvän, joten letkua ei voida käyttää uudelleen muihin sovelluksiin.

K. Voidaanko tätä liitosta käyttää syövyttävissä ympäristöissä?

V. Kyllä, tämän hydrauliletkuliittimen ruostumattomasta teräksestä valmistettua versiota voidaan käyttää erittäin syövyttävissä ympäristöissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiViivakokoAsennustyyppiShapeTyyliKierteen kokoTyyppiKuusiokokoHinta
PARKER 10643-4-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä7 / 16x20 "Puristus, naispuolinen JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä1 / 2x20 "Puristus, naispuolinen JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä7 / 16x20 "Puristus, naispuolinen JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä3 / 4x16 "Puristus, naispuolinen JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/2 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€53.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10643-16-16 Hydrauliletkun liitin suora, 1 tuuman sisähalkaisija, terästä
€75.14 / yksikkö