PARKER 1001E40 00 02 Taipuisa letku, 9 tuuman pituus | AD8EMX 4JME5

PARKER 1001E40 00 02 Taipuisa letku, pituus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8EMX Malli: 1001E40 00 02Ristiviite: 4JME5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€508.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaipuisa letku
VäriMusta
KytkentämateriaaliPolyamidi
PeiteaineSBR
Koko kokoaminen40mm
Sisällä Dia.40mm
Pituus9"
Max. Käyttöpaine232 Psi
Maks. Käyttölämpötila46.1 astetta C
Max. Paine232 psi
Min. Taivuta säde16 "
Min. Käyttölämpötila-20 ° C
Dia ulkopuolella.54mm
Putki Dia.1-1 / 2 "
VahvistaminenSynteettinen punonta
Turvallisuus tekijä5:1
Temp. alue-4 - 140 astetta F
PutkimateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenSisällä Dia.eräPituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Putki Dia.Hinta
PARKER 1001E25 00 01 Taipuisa letku, 1 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8ENT 4JMG6 1001E25 00 01 XNUMX XNUMX25mm25mmLetku10 "4"38mm1"€369.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1001E40 00 02 Taipuisa letku, pituus 9 tuumaa
€508.69 / yksikkö