Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1001E25 00 01 Taipuisa letku, 1 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8ENT 4JMG6

PARKER 1001E25 00 01 Taipuisa letku, 1 tuuman putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AD8ENT Malli: 1001E25 00 01Ristiviite: 4JMG6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
VäriMusta
KytkentämateriaaliPolyamidi
PeiteaineSBR
Koko kokoaminen25mm
Sisällä Dia.25mm
Pituus10 "
Max. Käyttöpaine232 Psi
Maks. Käyttölämpötila46.1 astetta C
Max. Paine232 psi
Min. Taivuta säde4"
Min. Käyttölämpötila-20 ° C
Dia ulkopuolella.38mm
Putki Dia.1"
VahvistaminenSynteettinen punonta
Turvallisuus tekijä5:1
Temp. alue-4 - 140 astetta F
PutkimateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenSisällä Dia.eräPituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Putki Dia.Hinta
PARKER 1001E40 00 02 Taipuisa letku, 9 tuuman pituus | AD8EMX 4JME5 1001E40 00 02 XNUMX XNUMX40mm40mmTaipuisa letku9"16 "54mm1-1 / 2 "€508.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1001E25 00 01 Taipuisa letku, 1 tuuman putken ulkohalkaisija
€369.46 / yksikkö